Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Blau, Grün, 120°, 4-Pin 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Blau, Grün, 120°, 4-Pin 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-8721796
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHBM-2012QBDCGKC
EAN/GTIN:
     5059041430098
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Blau, Grün
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,5 V, 4 V
Lichtstärke = 50 mcd, 80 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 465 / 570 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,5 V, 4 V
Lichtstärke:
50 mcd, 80 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
465 / 570 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8721796, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPHBM2012QBDCGKC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1300
100
Frei Haus
ab € 3,734*
€ 4,718*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,60*
€ 13,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.