Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KCPSC04 LED-Anzeige 14-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 6mm Zeichenhöhe 10.2mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8717359
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCPSC04-105
EAN/GTIN:
     5059041526593
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige kingbright
Display Kompatibilität = 14-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 14
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 6mm
Zeichenhöhe = 10.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = SMD
Äußere Tiefe = 19mm
Lichtstärke = 36 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Serie = KCPSC04

Einstellige alphanumerische Anzeige, Kingbright 10,16 mm (0,4 Zoll). 16-Segment-Anzeigen Oberflächenmontage (SMD) Ein Digit für Nummern und Buchstaben Zeichenhöhe 10,16 mm (0,4 Zoll) Anzeigemodul 13 x 9,3 mm Hoher Kontrast und hohe Lichtleistung Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Modul mit grauer Stirnfläche Mechanisch robust Farben: Rot, Grün, Gelb
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
14-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
14
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
6mm
Zeichenhöhe:
10.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
SMD
Äußere Tiefe:
19mm
Lichtstärke:
36 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Serie:
KCPSC04
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 8717359, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCPSC04105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,678*
€ 12,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,98*
€ 25,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.