Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KCPSA04 LED-Anzeige 14-Segment, Gelb 590 nm Zeichenbreite 6mm Zeichenhöhe 10.2mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8717352
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCPSA04-107
EAN/GTIN:
     5059041516563
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige kingbright
Display Kompatibilität = 14-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Gelb
Anzahl der Segmente = 14
Wellenlänge typ. = 590 nm
Zeichenbreite = 6mm
Zeichenhöhe = 10.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Äußere Tiefe = 19mm
Lichtstärke = 46 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Durchlassstrom = 30mA

Einstellige alphanumerische Anzeige, Kingbright 10,16 mm (0,4 Zoll). 16-Segment-Anzeigen Oberflächenmontage (SMD) Ein Digit für Nummern und Buchstaben Zeichenhöhe 10,16 mm (0,4 Zoll) Anzeigemodul 13 x 9,3 mm Hoher Kontrast und hohe Lichtleistung Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Modul mit grauer Stirnfläche Mechanisch robust Farben: Rot, Grün, Gelb
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
14-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der Segmente:
14
Wellenlänge typ.:
590 nm
Zeichenbreite:
6mm
Zeichenhöhe:
10.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Äußere Tiefe:
19mm
Lichtstärke:
46 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 8717352, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCPSA04107, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,7475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.