| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8714877 Herst.-Nr.: KB-A100SURKW EAN/GTIN: 5059041424752 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Lichtbalken LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 1 Wellenlänge typ. = 630 nm Montage Typ = THT Abmessungen Außen = 9.9 x 4.9 x 6.1mm Lichtstärke = 230 mcd Grundfarbe = Weiß Durchlassspannung = 2 V Durchlassstrom = 30mA
LED-Lichtleisten 8,89 x 3,81 mm, Kingbright. Diese LED-Lichtleisten-Familie von Kingbright besteht aus vier Segmenten, die für eine gleichmäßige Leuchtdichte sorgen. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und haben einen hohen Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Diese LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 3,81 mm und können bündig auf Leiterplatten montiert werden. Außerdem funktionieren sie auch bei niedriger Stromaufnahme. Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Lichtbalken | LED Farbe: | Rot | Anzahl der Segmente: | 1 | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Montage Typ: | THT | Abmessungen Außen: | 9.9 x 4.9 x 6.1mm | Lichtstärke: | 230 mcd | Grundfarbe: | Weiß | Durchlassspannung: | 2 V | Durchlassstrom: | 30mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 8714877, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KBA100SURKW, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| |