Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KB LED-Anzeige Lichtbalken, Grün 570 nm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8714870
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2500CGKD
EAN/GTIN:
     5059041424745
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 1
Wellenlänge typ. = 570 nm
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 4.9mm
Lichtstärke = 75 mcd
Grundfarbe = Weiß
Durchlassspannung = 2,1 V
Durchlassstrom = 30mA

LED-Lichtleisten 8,89 x 3,81 mm, Kingbright. Diese LED-Lichtleisten-Familie von Kingbright besteht aus vier Segmenten, die für eine gleichmäßige Leuchtdichte sorgen. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und haben einen hohen Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Diese LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 3,81 mm und können bündig auf Leiterplatten montiert werden. Außerdem funktionieren sie auch bei niedriger Stromaufnahme.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
1
Wellenlänge typ.:
570 nm
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
4.9mm
Lichtstärke:
75 mcd
Grundfarbe:
Weiß
Durchlassspannung:
2,1 V
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 8714870, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KB2500CGKD, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.