Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B828, 20:1 Stromwandler 20A, 7.11mm x 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711616
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801B0305A125
EAN/GTIN:
     5059043568447
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 20:1
Eingangsstrom = 20A
Gesamtbreite = 7.11mm
Gesamttiefe = 5.08mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Serie = B828
Abmessungen = 8,13 x 7,11 x 5,08 mm

SMD-Stromfühlertransformatoren Serie B82801B, EE 5.0-Kern. Sehr niedriger Gleichstromwiderstand Verschiedene Drehverhältnisse Sehr kleines Gehäuse RoHS-kompatibel Anwendungen in Schaltnetzteilen, Regelung mit Rückkopplung, Überlasterfassung und Lastabfall-/Abschaltungserkennung
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
20:1
Eingangsstrom:
20A
Gesamtbreite:
7.11mm
Gesamttiefe:
5.08mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Serie:
B828
Abmessungen:
8,13 x 7,11 x 5,08 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 20a, aufsteckstromwandler, 8711616, Automation, Prozessautomation, EPCOS, B82801B0305A125, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89002*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,96334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12002*
€ 4,90282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88002*
€ 4,61722
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67002*
€ 4,36732
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89002*
€ 3,43912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.