Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy 3 SSF215 SS304 (Dampf), SS316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Extern 300V, 1-poliger Schließer, -20°C →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy 3 SSF215 SS304 (Dampf), SS316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Extern 300V, 1-poliger Schließer, -20°C →
Sensata / Cynergy 3 SSF215 SS304 (Dampf), SS316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Extern 300V, 1-poliger Schließer, -20°C →
Sensata / Cynergy 3 SSF215 SS304 (Dampf), SS316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Extern 300V, 1-poliger Schließer, -20°C →
Artikel-Nr.:
     108EL-8697618
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF215XPL
EAN/GTIN:
     5059040029323
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10bar
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Extern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = SS304 (Dampf), SS316 (Schwimmer)
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF215

Cynergy3 SSF211 und SSF212 horizontale Schwimmerschalter. Die Serien SSF211 und SSF212 von Cynergy3 sind horizontale Schwimmerschalter. Sie arbeiten in Flüssigkeiten mit spezifischem Gewicht (SG) von 0,8 oder höher. Diese Schwimmerschalter bestehen aus einem Reed-Schalter und einem drehbaren Betätigungsmagnet. SSF211- und SSF212-Schalter verfügen über einen Öffner-Kontakt (N/C). SSF211-Schwimmerschalter sind für die horizontale Montage in einem Tank ausgelegt. Sie eignen sich nur für Anwendungen, bei denen man über ausreichenden Zugriff auf das Innere des Tanks zu deren Einbau verfügt. SSF212 Schwimmerschalter können außerhalb des Tanks montiert werden kann und erfordern keinen Zugang. Eigenschaften und Vorteile. Während diese Öffner (N/C) mit einem Schließerkontakt geliefert werden, können Sie sie ganz einfach durch Drehen des Schalters um 180° beim Montieren zu einem Schließer (N/O) konfigurieren. Statt dass der Schwimmer sich standardmäßig abwärts bewegen würde, würde er sich dann aufwärts, weg vom Hauptteil des Schalters bewegen. Diese Schwimmerschalter zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 47 mm aus. Die Spindel ist aus Edelstahl SS304 gefertigt, während der Schwimmer aus Edelstahl SS316 besteht. Dies gewährleistet, dass diese Endschalter sich für den Einsatz in den meisten rauen Umgebungen eignen. Alle SSF211 Schwimmerschalter sind mit einem 1 m langen Kabel, 17/0,10 (AWG 22), ausgestattet. Sie können intern über ein 1/8 ;quot;-BSP-Gewinde montiert werden. SSF212 Schwimmerschalter sind mit einem 1 m langen Kabel, 17/0,10 (AWG 22), Stecker und Buchse oder M12-Buchse ausgestattet. Dies variiert je nach Modell. Sie können extern über ein 1/2 ;quot;-NPT-Gewinde montiert werden.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Extern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
SS304 (Dampf), SS316 (Schwimmer)
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF215
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais, 8697618, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF215XPL, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.