Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy 3 RSF40 PP Schwimmerschalter Horizontal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8697576
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF48YFP
EAN/GTIN:
     5059040028982
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = PP
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF40
Erfüllte Normen = NSF Approved, WRAS

Dieser Schwimmerschalter wurde für den inneren Einbau in einem Tank entwickelt. Der Schwimmerschalter wird in einem Loch von 16,5 mm Durchmesser von der Innenseite aus im Tank befestigt und mit einer Polyamidmutter an der Außenseite gesichert.PP-Material Interne Montage M12-AnschlussInformationen zur ProduktanwendungDieser PP-Schwimmerschalter ist am besten geeignet für den Einsatz in Wasser, Reinigungsmitteln, Pflanzenölen, einigen organischen und anorganischen Chemikalien. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, gewerbliche Waschmaschinen und Verdampfereinheiten.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
PP
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF40
Erfüllte Normen:
NSF Approved, WRAS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Miniaturrelais, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, miniaturrelais, 8697576, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF48YFP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,62*
€ 25,53*
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 27,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 19,14*
€ 30,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata / Cynergy3
LC10FBR-PVC
ab € 50,25*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
LC05FBS-PVC
ab € 30,57*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
LC05FBR-PVC
ab € 24,11*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
LC02FBR-PVC
ab € 19,07*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
LC02FBS-PVC
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.