| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8697539 Herst.-Nr.: RSF103YNP EAN/GTIN: 5059040028838 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Schwimmer Montagetyp = Vertikal Schaltausgang = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Nylon Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +75°C Wechselspannung max. = 240V Gleichspannung max. = 120V Strom max. = 600 mA Dichtungsmaterial = Nitril Serie = RSF100 Erfüllte Normen = WRAS Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Schwimmer | Montagetyp: | Vertikal | Schaltausgang: | Schließer/Öffner | Gehäusematerial: | Nylon | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +75°C | Wechselspannung max.: | 240V | Gleichspannung max.: | 120V | Strom max.: | 600 mA | Dichtungsmaterial: | Nitril | Serie: | RSF100 | Erfüllte Normen: | WRAS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8697539, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF103YNP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches |
| | |
| |