Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC33F Digitaler Signalprozessor 16bit 40MIPS 1 kB 12 KB Flash SOIC 20-Pin 4 x 10/12 Bit ADC 0 0 1 0 4 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8696615
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ12MC201-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040201491
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MIPS
Serie = dsPIC33F
Device MIPS = 40MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 1 kB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 12 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MIPS
Serie:
dsPIC33F
Device MIPS:
40MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
1 kB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
12 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, a-d converter microchip, dsp, 8696615, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ12MC201ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 38 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,07006*
€ 213,09337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,8803*
€ 203,34756
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 161,9902*
€ 192,76834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,7601*
€ 185,35452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,15032*
€ 179,86888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,76*
€ 159,1744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.