Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 70MHz 16 KB 256 KB Flash PDIP 28-Pin 1 (1 x 10/12 Bit) ADC 0 0 1 0 2 0USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 70MHz 16 KB 256 KB Flash PDIP 28-Pin 1 (1 x 10/12 Bit) ADC 0 0 1 0 2 0USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8696101
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EV256GM002-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040200951
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 70MHz
Device MIPS = 70MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Instruktionssatz-Architektur = C
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 4,5 bis 5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Pulsweitenmodulation = 6

Digitale 16-bit-Signalcontroller dsPIC33EVxxxGM00x/10x. Die digitalen 16-bit-Signalcontroller (DSCs) der Serie dsPIC33EV von Microchip verfügen über einen dsPIC®-DSC-Kern mit 70 MI/s mit erweiterten chipintegrierten Funktionen. Diese Bauelemente sind für Betrieb in rauen Umgebungen ausgelegt und für Geräte- und Automobilanwendungen geeignet. Die umfassende Integration von Peripheriegeräten umfasst SENT (Single-Edge Nibble Transmission-Transmit/Receive), Hochgeschwindigkeits-PWM, Operationsverstärker und Fehlerkorrektur für den Core-Flash zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Leistung der MCUs der Serie dsPIC33EV ermöglicht eine Integration in das Design von Hochleistungs-Präzisions-Motorsteuerungssystemen mit einer gesteigerten Energieeffizienz. Sie können zur Steuerung von BLDC-Motoren, Permanentmagnet-Synchronmotoren, AC-Asynchronmotoren und Schrittmotoren verwendet werden. Mikrocontroller-Funktionen. 70 MHz max. CPU-Geschwindigkeit Code-effiziente Architektur (C und Assembly) 16 bit breiter Datenpfad Zwei 40 bit breite Akkumulatoren Einfachzyklus (MAC/MPY) mit Dual Data Fetch Einfachzyklus, Mixed-Sign MUL plus Hardware-Teilung Unterstützung von 32-bit-Multiplikation Zwischensicherheit für Speicher – bietet ein Boot Flash-Segment zusätzlich zum vorhandenen General Flash-Segment Fehlercode-Korrektur (ECC) für Flash Zusätzliche zwei alternative Registersätze für schnelle Kontextwechsel. Taktverwaltungsfunktionen. Intern, 15 % Low-Power RC (LPRC) – 32 kHz Intern, 1 % Fast RC (FRC) – 7,37 MHz Intern, 10 % Backup RC (BFRC) – 7,37 MHz Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Zusätzliche Fail-Safe Clock Monitor Source (BFRC), um eine bei Ausfall des Taktgebers umschaltbare Quelle für den Systemtakt bereitzustellen Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber (WDT) Watchdog-Zeitgeber mit Systemfenster (DMT) Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme. Stromüberwachungsfunktionen. Stromsparmodi (Ruhemodus, Leerlauf und Schlafmodus) NOP-String für Ausführung mit minimiertem Stromverbrauch Integriertes Power-On Reset (POR) und Brown-Out-Reset (BOR) 0,5 mA/MHz dynamischer Strom (typisch) 50 μA bei +25 °C IPD-Strom (typisch). Peripheriefunktionen. Bis zu sechs Ausgänge für Pulsweitenmodulation (PWM) (drei Generatoren) Konfigurierbares Analog-Digital-Wandlermodul (ADC) Bis zu 4 Operationsverstärker Bis zu 5 Komparatoren Ladezeit-Messeinheit (CTMU) – unterstützt die kapazitive Berührungserfassung mTouch™ Fünf 16-bit-Zeitgeber Zwei 32-bit-Zeitgeber Vier Ausgangserfassungsmodule, konfigurierbar als Zeitgeber/Zähler Vier Eingangserfassungsmodule Zwei erweiterte universale Synchron-Asynchron-Sender/Empfänger (EUSART) Zwei SPI-Module Ein I2C-Modul mit SMBus-Unterstützung
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
70MHz
Device MIPS:
70MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
16 KB
Instruktionssatz-Architektur:
C
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
4,5 bis 5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Pulsweitenmodulation:
6
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, OP AMP, Operationsverstärker, a-d converter microchip, dsp, 8696101, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33EV256GM002ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 6,90*
1 Tag
198
€ 14,99*
ab € 4,04*
€ 6,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.369,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.