Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8696084 Herst.-Nr.: 380-04009 LVK-4x25-95-PO-X-BK EAN/GTIN: 4031026510965 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kabelverbindungskit Kabelquerschnitt = 25 → 95mm² Verhalten im Brandfall = Halogenfrei Serie = LVK Anwendung = Niederspannungsanschlüsse Material = Wärmeschrumpfung
Wärmeschrumpf-Kabelverbindung LVK. Wärmeschrumpf-Kabelverbindungssortimente für niedrige Spannungen, zum Verbinden von Universal-Kunststoffkabeln ohne Armierung sowie von Rohren aus PVC, PE und VPE geeignet. Der Wärmeschrumpfschlauch mit einem Spannungsbereich von 0,6 / 1,0 kV besteht aus vernetztem Polyolefin mit einer Schrumpfrate von bis zu 4:1. Dank des schlanken Designs der Kabelverbindung ist er ideal für den Einsatz in engen Bereichen wie Kabelrinnen. Jedes Sortiment enthält Außenhülsen, Innenhülsen, Reinigungstuch, Schleifpapier und Montageanweisungen. Eigenschaften und Vorteile Universell geeignet für den Anschluss von Kabeln und Drähten Einfach und leicht zu verwenden Hochwertiger Thermoplast-Klebstoff Leicht und kompakt für Platz- und Gewichtsersparnis. Gute Korrosionsschutzeigenschaften mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Abrieb und Witterung Ausgezeichnete Schrumpfungseigenschaften Beständig gegenüber chemischen Einflüssen Hohe UV-Beständigkeit Halogenfrei Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kabelverbindungskit | Kabelquerschnitt: | 25 → 95mm² | Verhalten im Brandfall: | Halogenfrei | Serie: | LVK | Anwendung: | Niederspannungsanschlüsse | Material: | Wärmeschrumpfung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch 4:1, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, 8696084, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelmuffen, HellermannTyton, 38004009LVK4x2595POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Joints |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,33* | € 30,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,90* | € 33,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,97* | € 34,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,35* | € 36,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,27* | € 41,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|