Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.5W, 230V ac, 15V dc / 500 → 800mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-869556
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8713000160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgeräte 15v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 500 → 800mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.5W
Länge = 100mm

Non Compliant For Industrial Use Only, not in scope of Regulation (EC) No 125/2009. Plug-in unit Stepless adjustable output voltage 5-15 VDC Thermal fuse in transformer and thermal protection in the regulator Exchangeable output plugs
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
500 → 800mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.5W
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, mascot steckernetzgerät, 869556, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 8713000160, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.