Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO E220K, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8692244
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     E220K406S1T00H8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Dampf
Heizungs-Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Dampf, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12.7mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar (Wasser), 7,5 bar (Dampf)
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Öffnungszeit max. = 120ms

Direkt angetriebenes Zwei-Wege-Dampfventil. Direkt angetriebene Magnetventile mit Messingchassis, entwickelt für Dampf- und Heißwasseranwendungen. Wärmebeständige Spulen und PTFE-Dichtungen werden verwendet und gewährleisten hohe Lebensdauer sowie höchste Zuverlässigkeit. Normalerweise geschlossener Betrieb.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Dampf, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12.7mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar (Wasser), 7,5 bar (Dampf)
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Öffnungszeit max.:
120ms
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, 2/2wegeventil g1 12v, heizungs magnetventil, magnetventile für wasser g1/2, 8692244, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, E220K406S1T00H8, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,43*
€ 532,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.