Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO E262K, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8692234
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     E262K184S1N01-24V 50HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 3.2mm
Serie = E262K
Maximaler Arbeitsdruck = 6,5 bar (Öl), 7 bar (Wasser), 7,5 bar (Luft)
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80° C
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Öffnungszeit max. = 25ms

Öffnerventile, Zwei-Wege, direkt angetrieben, Hochdruck. Direkt angetriebene Magnetventile mit Edelstahl- oder Messingchassis und Dichtungen aus NBR-Gummi. Ausgestattet mit einem manuelle Überdruckschutz und geeignet für die Verwendung mit Luft, Edelgasen, Öl und Wasser. ASCO-Prozessventile der Serie 262 sind RoHS-konform und erfordern keinen Mindestdruck für den Betrieb. Spulen können schnell zwischen Gleich- und Wechselstrom umgeschaltet werden. Als Schließer oder Öffner erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
3.2mm
Serie:
E262K
Maximaler Arbeitsdruck:
6,5 bar (Öl), 7 bar (Wasser), 7,5 bar (Luft)
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80° C
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Öffnungszeit max.:
25ms
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, 8692234, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, E262K184S1N0124V50HZ, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.