Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8691730
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     BOWEXM42-HUB-PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Zahnkupplungszahnrad
Kupplungs-Typen = Getriebekupplungmm
Außendurchmesser = 65mm
Nenndrehmoment = 300Nm
Winkelversatz = 0.6°
Parallelversatz = 0.25mm

ATEX. Die Naben werden ungebohrt geliefert, und der Kunde muss die Bauteile entsprechend den Kupplungsparametern fertigbearbeiten. Jede Kupplung besteht aus drei Teilen (separat erhältlich): zwei Kupplungsnaben und eine Kupplungshülse. BoWex M Zahnrad-Kupplungsnabe. Die Kupplungen mit bogenverzahntem Zahnrad® vom Typ BoWex® sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung, die zum Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelabweichungen verwendet werden. Der Einsatz von Kupplungen mit bogenverzahntem Zahnrad® vermeidet jegliche Kantendrücke in der Verzahnung sowie Winkel- und Radialabweichungen, womit die Kupplungen vom Typ BoWex® fast verschleißfrei sind. Die Materialkombination aus Stahlnaben und Polyamidhülsen ermöglicht einen wartungsfreien Dauerbetrieb mit geringer Reibung an den Zähnen. Während metallische Werkstoffe bei einem Trockenlauf zum "Korrodieren" neigen, laufen Gleitkombinationen aus Polyamid und Stahl ohne jedes Schmiermittel und ohne Wartung. Aufgrund des doppelkardanischen Betriebs von BoWex®-Kupplungen können Rückstellkräfte bei Winkel- und Radialabweichungen vernachlässigt werden. Periodische Schwankungen der Winkelgeschwindigkeit treten nicht auf. BoWex®-Kupplungen können sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden, ohne spezielle Montagewerkzeuge zu benötigen. Die glatte und harte Oberfläche sowie die hohe Temperaturstabilität und Beständigkeit gegen Schmiermittel, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Lösungsmittel usw. machen Polyamid zum idealen Material für Bauteile mit Gleitbelastungen, insbesondere für Kupplungen. Eigenschaften und Vorteile. Doppelkardanische Zahnradkupplung mit gebogenen Zähnen Für alle Anwendungen im Bereich Maschinen und Hydraulik Wartungsfrei durch Materialkombination aus Nylon/Stahl Kegel
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Getriebekupplungmm
Außendurchmesser:
65mm
Nenndrehmoment:
300Nm
Winkelversatz:
0.6°
Parallelversatz:
0.25mm
Weitere Suchbegriffe: 8691730, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, KTR, BOWEXM42HUBPB, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
BOWEXM42-SLEEVE-PB
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.