Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8691685
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     BOWEXM14-COMPLETE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Zahnkupplungszahnrad
Kupplungs-Typen = Getriebekupplungmm
Außendurchmesser = 25mm
Nenndrehmoment = 30Nm
Winkelversatz = 0.7°
Parallelversatz = 0.2mm

BoWex®-Kupplungen mit Zusätzen, die Wärme, elektrostatische Aufladungen und Funken freigeben können, sind für die Verwendung in Gefahrenbereichen ;u>nicht ;/u> zugelassen. Die Naben werden ungebohrt geliefert, und der Kunde muss die Bauteile entsprechend den Kupplungsparametern fertigbearbeiten. Kupplungen mit gebogenen Zähnen BoWex M. Die Kupplungen mit bogenverzahntem Zahnrad® vom Typ BoWex® sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung, die zum Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelabweichungen verwendet werden. Der Einsatz von Kupplungen mit bogenverzahntem Zahnrad® vermeidet jegliche Kantendrücke in der Verzahnung sowie Winkel- und Radialabweichungen, womit die Kupplungen vom Typ BoWex® fast verschleißfrei sind. Die Materialkombination aus Stahlnaben und Polyamidhülsen ermöglicht einen wartungsfreien Dauerbetrieb mit geringer Reibung an den Zähnen. Während metallische Werkstoffe bei einem Trockenlauf zum "Korrodieren" neigen, laufen Gleitkombinationen aus Polyamid und Stahl ohne jedes Schmiermittel und ohne Wartung. Aufgrund des doppelkardanischen Betriebs von BoWex®-Kupplungen können Rückstellkräfte bei Winkel- und Radialabweichungen vernachlässigt werden. Periodische Schwankungen der Winkelgeschwindigkeit treten nicht auf. BoWex®-Kupplungen können sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden, ohne spezielle Montagewerkzeuge zu benötigen. Die glatte und harte Oberfläche sowie die hohe Temperaturstabilität und Beständigkeit gegen Schmiermittel, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Lösungsmittel usw. machen Polyamid zum idealen Material für Bauteile mit Gleitbelastungen, insbesondere für Kupplungen. Eigenschaften und Vorteile. Doppelt kardanische Kupplung mit bogenverzahntem Zahnrad® Für alle Anwendungen im Bereich Masc
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Getriebekupplungmm
Außendurchmesser:
25mm
Nenndrehmoment:
30Nm
Winkelversatz:
0.7°
Parallelversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: 8691685, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, KTR, BOWEXM14COMPLETE, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.