Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steck-, Lötanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8677184
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6053
EAN/GTIN:
     5059039787555
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steck-, Lötanschluss
Schaltertyp = 1-polig, 2-polig
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

Serie 6762. Die Netzeingangsmodule der Serie 6762 von Schurter wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt und sind mit einer Auswahl von Verbindungsoptionen erhältlich. Leistungsmerkmale: Snap-In- oder Schraubmontage Snap-In-Ausführung mit 1- oder 2-poligem Netzschalter erhältlich Schraubausführung nur mit 2-poligem Netzschalter Lötanschlussklemmen oder Schnellverbindungsklemmen
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steck-, Lötanschluss
Schaltertyp:
1-polig, 2-polig
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, gerätestecker 1 polig, 8677184, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 43046053, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,15*
1
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 11,14*
1
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 11,16*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 7,44*
€ 19,23*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 507,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.