Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4304.6053 GERÄTESTECKER,IEC,C14,6762,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080292
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14, C18
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: 6762
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, gerätestecker 1 polig, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 4304.6053, 2080292, 208-0292
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 9,86*
    € 9,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,60*
    € 11,12*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,20*
    € 11,21*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 8,46*
    € 19,29*
    1 Tag
    75
    1
    € 5,95*
    ab € 8,90*
    € 19,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6051.2008
    ab € 9,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.