Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 2,6 V, 130° 1005 (0402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 2,6 V, 130° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-8676560
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMG-C280
EAN/GTIN:
     5059041280044
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 572 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago-LEDs der Serie HSMx-C280. Bei der HSMx-C280-Serie von Avago Technologies handelt es sich um eine Produktfamilie von LEDs in Miniatur-ChipLED-Gehäusen. Sie haben ein extrem kompaktes Gehäuse mit der Industriestandard-Abmessung 0402. Als flache LED sind sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum, z. B. kleine tragbare Geräte. Die HSMx-C280 LEDs sind in einer Vielzahl von Farben mit einer ungetönten Streulinse erhältlich. Sie sind geeignet für Anwendungen wie z. B. LCD-Hinterleuchtung, Drucktastenhinterleuchtung, Anzeigen auf der Frontplatte, Symbolhinterleuchtung und Tastenfeldhinterleuchtung.. Merkmale der HSMx-C280 LEDs: Oberflächenmontage (SMD) 0402 Abmessung Abmessungen: 1 x 0,5 x 0,4 mm Diffuse Linse Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
572 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8676560, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMGC280, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,4222*
Lager 108
80
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.