Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P31 Pneumatik-Steuerventil, manuell, BSPP , 1/4Zoll, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675719
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P31VB12LBNN
EAN/GTIN:
     5059041439480
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil parker
steuerventil
steuerventil manuell
Steuerungsmechanismus = Griff
Anschluss-Gewinde = BSPP
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = BSPP
Serie = P31
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 17 bar
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 42.4SCFM
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Positionen = 2

Kugelventil. Absperrkugelventil für den Einsatz mit Parker P31 Luftaufbereitungssystem. Modulares Design mit integrierten Anschlüssen Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion Abschaltung des nachgeschalteten Leitungsdrucks mit 90°-Drehung des Griffs Kann verriegelt werden, um unbefugten Betrieb zu verhindern
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Griff
Anschluss-Gewinde:
BSPP
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
BSPP
Serie:
P31
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
17 bar
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
42.4SCFM
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Positionen:
2
Weitere Suchbegriffe: 8675719, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, P31VB12LBNN, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.