Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse GTCS26 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 5kA, 90V, Impuls 550V, +90°C,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675429
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     GTCS26-900M-R05-2
EAN/GTIN:
     5059041760829
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = GTCS26
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 5kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 550V
Montageart = Oberflächenmontage
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kapazität = 1.2pF

Gasentladungsröhre - GTCX26-XXXM-R05 Serie. Gasentladungsröhren der GTCX026-XXXM-R05-Serie von Tyco Electronics bieten ausgezeichnete Überspannungsschutzeigenschaften, niedrige Kapazität und zwei Kippspannungen. Diese Gasentladungsröhren sind geeignet zum Schützen empfindlicher Geräte, wie sie zum Schutz von Telekommunikationsnetzwerken mit hohen Datenraten verwendet werden. MDF-Module (Netzverteilungsrahmen) und Überspannungsschutz auf Netzleitungen. Eigenschaften und Vorteile:. 2-polige 6-mm-GeräteGroßer Spannungsbereich von 75–600 VFormfaktor: OberflächenmontageNiedrige Kapazität und Einfügedämpfung. Für Hochfrequenzanwendungen geeignet. Anwendungen:. Telekommunikation - MDF-Module, xDSL-Geräte, HF-Systemschutz, Antenne, Basisstation. Industrie- und Unterhaltungselektronik - Überspannungsableiter, Alarmsystem.
Weitere Informationen:
Serie:
GTCS26
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
5kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
550V
Montageart:
Oberflächenmontage
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kapazität:
1.2pF
Weitere Suchbegriffe: 8675429, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Littelfuse, GTCS26900MR052, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.