Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, G1/4 Stecker, 20bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867421
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3193 08 13
EAN/GTIN:
     5059041944786
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Nylon Rohr
Druckluft Anschlussstück
Stecker A = 8-mm-Steckanschluss
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt

In der Gewindegröße-Spalte bedeutet R konisches Gewinde und G Parallelgewinde. T-Einschraubadapter – Konisches Außengewinde und Parallelgewinde. Eine hochwertige Polymer-Push-In-Armatur, der für Druckluftanwendungen geeignet ist. Die Armaturen der Serie LF3000 können in Systemen mit einem Betriebsdruck von einem Unterdruck von 0,9 bar bis zu einem Überdruck von 20 bar verwendet werden. Diese Armaturen sind für den Einsatz mit allen Kunststoff-Druckluftschläuchen geeignet und während der Herstellung zu 100 % leckgeprüft. Die Armaturen der Serie 3103 ermöglichen die Verbindung von zwei Kunststoff-Druckluftrohren in einem Winkel von 90 Grad an einem einzelnen Gewindeanschluss. Eigenschaften und Vorteile. Volle Bohrung Außergewöhnlich niedrige Leckrate Erhältlich mit BSPP- und BSPT-Gewinde Für Unterdruck- oder Druckanwendungen geeignet Konform mit ISO 14743 Datum für Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit codiert Automatische Abdichtung in dynamischen und statischen Situationen
Weitere Informationen:
Stecker A:
8-mm-Steckanschluss
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, anschlußstück g1/4, anschluss stück, anschlussstück pe, 867421, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31930813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,31*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,79*
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.