Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, G1/4 Stecker, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867358
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3131 08 13
EAN/GTIN:
     5059041919135
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Geradverschraubung
Nylon Rohr
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt

In der Gewindegröße-Spalte bedeutet R konisches Gewinde und G Parallelgewinde. Anschlussstück, gerade - Konisches Außengewinde/Parallelgewinde. Für die Umwandlung von Anschlüssen mit BSP-Gewinde in Aufsteckanschlüsse von 4, 6 und 8 mm mit Außengewinde. Maximaler Betriebsdruck: 20 Bar Temperaturbereich: -20 bis 80°C
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, geradverschraubung g1/4, pneumatische rohrkupplung, anschlussstück pe, 867358, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31310813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 13,22*
€ 17,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,65*
€ 17,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.