Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erdungsblock, CE (BS EN 60998), 3-polig, Schrauben-Anschluss, 0 → 16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erdungsblock, CE (BS EN 60998), 3-polig, Schrauben-Anschluss, 0 → 16 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-8670991
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8670991
EAN/GTIN:
     5056112220237
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = CE (BS EN 60998)
Drahtgröße = 0 → 16 AWG
Anzahl der Auslässe = 3
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Messing
Länge = 42.3mm
Breite = 18mm
Höhe = 12mm

CE (BS EN 60998). Messing-Anschlussblöcke, 8 Löcher. Messing-Anschlussklemmenblöcke, komplett mit verzinkten Schrauben. Messinggehäuse Verzinkte Stahlschrauben Mit den folgenden Polzahlen erhältlich: 867-0991 – 3-polig 867-1004 – 5-polig 867-1007 – 8-polig
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
CE (BS EN 60998)
Drahtgröße:
0 → 16 AWG
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Messing
Länge:
42.3mm
Breite:
18mm
Höhe:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, rs pro erdungsklemme, erdklemme, 8670991, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, RS PRO, CBEBL3, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.