Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Stromsensor IC ±20mV SOIC, 8-Pin SMD 4.9 x 3.9 x 1.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Stromsensor IC ±20mV SOIC, 8-Pin SMD 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8660776
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS722LLCTR-05AB-T
EAN/GTIN:
     5059045484394
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Offset Spannung = ±20mV
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 3,6 V
Eingangsspannung min. = 3 V
Höhe = 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm

Bis zu 50 A integrierte Stromsensor-ICs, Allegro MicroSystems. Stromerfassungsgehäuse mit Flip-Chip-Technologie 3000 V eff galvanische Trennung Hohe Genauigkeit über Temperatur Typischer Ausgangsfehler von 1 %
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
±20mV
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
3,6 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Höhe:
1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 8660776, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Allegro Microsystems, ACS722LLCTR05ABT, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.