Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet CCMT 95° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für SCLCR 06, H. 2.38mm, L. 6.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660420
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     CCMT 060204E-FM:T9325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Ansatzwinkel = 95°
Serie = CCMT
Zur Verwendung mit = SCLCR 06
Länge = 6.4mm
Höhe = 2.38mm

Einsatz Pramet CCMT. CVD-beschichteter Einsatz für allgemeine interne Drehanwendungen. Positive Geometrie für geringe Tiefen für Schneide-Endbearbeitungen. Für den Einsatz mit Haltern und Stangen SCAC, SCBC, SCDC, SCFC, SCLC und SCXC. T8330. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Gusseisen Geeignet für Superlegierungen. T9325. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl Geeignet für Gusseisen. T9315. Ausgezeichnet für die Bearbeitung von Stahl Geeignet für Gusseisen und gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
95°
Serie:
CCMT
Zur Verwendung mit:
SCLCR 06
Länge:
6.4mm
Höhe:
2.38mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte vcmt 110302, schneidplatte t, pramet schneidplatte, 8660420, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Drehhalter & Wendeschneidplatten, Pramet, CCMT060204EFM:T9325, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, Lathe Tool Holders & Inserts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 11,14*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,195*
€ 12,546*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,546*
€ 14,92974
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,806*
€ 14,04914
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,556*
€ 13,75164
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,116*
€ 13,22804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,785*
€ 12,83415
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,195*
€ 10,94205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.