Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LSTT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Rot, Ø 1.6mm Schrumpfrate 2:1, Länge 600m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8659931
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LSTT-1.6-2-SP
EAN/GTIN:
     5059040406193
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Schlauchdurchmesser = 1.6mm
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 0.8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 600m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = LSTT

MVSS 302 RW-2051. LSTT-Wärmeschrumpfschlauch. LSTT ist ein sehr flexibler Wärmeschrumpfschlauch. Seine niedrige Schrumpftemperatur sorgt für besonders schnelle Formrückkehr und bietet maximale Effizienz in hochvolumigen kommerziellen Anwendungen. Dadurch ist er außerdem für die Verwendung an oder in der Nähe von (temperatur)empfindlichen Materialien, wie z. B. PVC-ummantelten Drähten und Kabeln geeignet. Die wichtigsten Merkmale: Kurze Erholzeit bei niedrigen Temperaturen Flexibel Ideal für wärmeempfindliche Anwendungen Schrumpfrate 2:1 Ausgezeichnete physische und elektrische Leistung. Anwendungsbereich Elektrische Anschlussisolierung Farbcodierung Abdeckung wärmeempfindlicher Geräte Kosmetische Abdeckungen Schutzart
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.6mm
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
0.8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
600m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
LSTT
Weitere Suchbegriffe: 8659931, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, LSTT162SP, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,37*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 600 Meter (ab € 1,02895* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 736,73*
€ 876,71
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 732,03*
€ 871,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 705,96*
€ 840,09
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 653,23*
€ 777,34
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 617,37*
€ 734,67
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,91*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.