Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blindstopfen Loch Ø 12.7mm, Ohne Gewinde, Nylon 66, Austastung Ø 16.5mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blindstopfen Loch Ø 12.7mm, Ohne Gewinde, Nylon 66, Austastung Ø 16.5mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8659792
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8659792
EAN/GTIN:
     5056112219910
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Lochdurchmesser = 12.7mm
Material = Nylon 66
Stecker Typ = Austastung
Durchmesser = 16.5mm
Mit/ohne Gewinde = Ohne Gewinde
Farbe = Schwarz
Serie = 86597

Schwarzer Nylon-Verschlussstopfen von RS Pro. Wofür werden Blindstopfen verwendet?. Diese RS Pro Blindstopfen werden auch als Lochstopfen bezeichnet und eignen sich ideal für die Abdeckung von Kabelauslässen, als Zugangslöcher in der Produktion und im Allgemeinen zum Absperren unnötiger Löcher in einer Wand oder einer Platte. Sie können in einer Reihe von Branchen weit verbreitet sein. Diese RS Pro Stecker ohne Gewinde bestehen aus Nylon 66, einem extrem steifen Kunststoff mit hoher mechanischer Festigkeit und hoher Beständigkeit gegen Hitze und bestimmte Chemikalien. Aufgrund dieser Durable Eigenschaften sind diese Stecker ideal für den Einsatz in der Technik. RS Pro bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Kunststoffsteckern mit verschiedenen Durchmessergrößen (mm) sowie Löchern mit verschiedenen Durchmessern (mm). Diese Stecker sind leicht und schwarz. Eigenschaften und Vorteile. Stecker in schwarzem Kunststoff erhältlich Durable Nylon 66 Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit Gute elektrische Isoliereigenschaften Stecker mit unterschiedlich großen mm-Lochdurchmessern erhältlich UL 94V-2-Standards erfüllt. Anwendungen. Diese Kunststoff-Blindstopfen ohne Gewinde können in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen verwendet werden, wie z. B.:. Kfz Haushalt Industrie Gewerbliche Anwendung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
12.7mm
Material:
Nylon 66
Stecker Typ:
Austastung
Durchmesser:
16.5mm
Mit/ohne Gewinde:
Ohne Gewinde
Farbe:
Schwarz
Serie:
86597
Weitere Suchbegriffe: rs pro verschlussstopfen, verschluss stopfen, dichtstopfen kunststoff, 8659792, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, RS PRO, HPR13, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.