Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting DIN 41612 Backplane-Steckverbinder Buchse, 160-polig, 5-reihig, Crimp-Anschluss, 1 A @ 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8658051
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02050000004
EAN/GTIN:
     5059039155958
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Federleiste
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 160
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PC
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 1 A @ 70 °C
Anschlussart = Crimp
Serie = DIN 41612
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gütegrad Klasse 1 oder Klasse 2 gemäß IEC 61 076-4-113. Steckverbinder Harting har-bus® 64 IEC 61076-4-113 DIN 41612. Backplane-Signalsteckverbinder har-bus® 64 IEC 61076-4-113 DIN 41612. Dieser Produktbereich wurde ursprünglich für VME64-Anwendungen entworfen und erlaubt die vollständige Verwendung bestehender DIN 41612-Steckverbinder vom Typ C. Best.-Nr. ; 235-6406 235-6406 und ; 406-394 406-394 sind SMC-kompatibel Stecker har-bus® 64 DIN 41612 Backplane-Signalsteckverbinder Best.-Nr. ; 235-6412 235-6412 , ; 253-9594 253-9594 , ; 406-398 406-398 und ; 406-405 406-405 sind Buchse har-bus® 64 DIN 41612 Backplane-Signalsteckverbinder mit Einpressanschlüssen und Montageflanschen Best.-Nr. ; 843-6000 843-6000 ist eine har-bus® 64 DIN 41612 Backplane-Signalsteckbuchse mit Schaltern, Einpressanschlüssen und Montageflanschen. Best.-Nr. ; 865-8051 865-8051 ist ein Crimp-Buchsengehäuse für den Einsatz mit har-bus64 Schutzhülse Best.-Nr. ; 843-6220 843-6220 ist ein Crimp-Buchsengehäuse für den Einsatz mit einer Reihenstiftleiste Typ R Crimpkontakte siehe ; 843-6224 843-6224 typisch. Datenübertragungsraten 160 MB bis 220 MB Zur Aufrüstung bestehender Systeme, erhöht die Polzahl Presssitz-Buchsen erleichtern Montage und Produktion Hohe Leistungsfähigkeit und garantiert mit älteren und neueren Ausführungen verwendbar
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
160
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PC
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
1 A @ 70 °C
Anschlussart:
Crimp
Serie:
DIN 41612
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, 8658051, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, HARTING, 02050000004, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,0681*
€ 9,1881*
1
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,59*
20
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 11,77*
1
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
02 05 000 2512
ab € 138,38*
Zubehör
Harting
02050001513
ab € 0,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.