Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 02 05 000 0004 Federleiste 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R644721
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 05 000 0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Federleiste

Features:
Polzahl Gesamt 160


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
1010 Ω
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
02050000004
Typ:
02050000004
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Anschluss:
Crimp
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
Produkt-Art:
Federleiste
Polzahl Gesamt:
160
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,0981*
€ 9,3681*
20
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 11,87*
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,13*
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
02 05 000 2512
ab € 139,13*
Zubehör
Harting
02050001513
ab € 0,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.