Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Stangenmutter M10X1.25 zur Verwendung mit Druckluftzylinder der Serie NCG/CG1 für 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8656024
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     M10X1.25
EAN/GTIN:
     5060641241502
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder einfach
Passend für Bohrungsgröße = 25 mm, 32 mm, 40mm
Zur Verwendung mit = Druckluftzylinder der Serie NCG/CG1
Serie = M10

Sechskantmuttern von RS Pro aus Stahl – metrisches Gewinde. Sechskantmuttern von RS Pro sind eine sechsseitige Mutter zum effizienten und sicheren Befestigen von Schrauben und Bolzen. Sie sind das am häufigsten verwendete sechseckige Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Diese metrischen Sechskantmuttern sind in einer Vielzahl von Größen von M2 bis M30 erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Sie sind einfach zu befestigen und zu lösen Sie sind aufgrund ihrer dynamischen Form aus einem Winkel von 360 Grad zugänglich Die sechseckige Mutter macht es einfacher, mit ihr zu arbeiten, und sie ist sehr vielseitig – ideal für enge Stellen Sechskantmutter aus Stahl, glanzverzinkt (BZP) Güte 8 Erhältlich in verschiedenen Oberflächen und Materialien. Typische Anwendungen:. Sechskantmuttern sind die gebräuchlichste Art von Muttern und eignen sich für allgemeine Befestigungsanwendungen Anwendungen im KFZ-Bereich Bauindustrie Maschinen und Werkstätten Heimwerker und Profis Normen DIN 934. Häufig gestellte Fragen. Was ist glanzverzinkt? Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Sind sie leicht zu montieren? Die Sechskantmuttern wurden entwickelt, um Ihnen eine vereinfachte Montage zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
25 mm, 32 mm, 40mm
Zur Verwendung mit:
Druckluftzylinder der Serie NCG/CG1
Serie:
M10
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 8656024, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, SMC, M10X125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.