Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDD100, LED Blitz Signalleuchte Grün, 8 → 20 V ac/dc x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651665
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD100-01-04
EAN/GTIN:
     5059040238718
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 8 → 20 V ac/dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DC
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LEDD100
Multifunktion = Ja
Höhe = 119mm
Sockellänge = 45mm
Sockelbreite = 90mm

Industrielle ECO LED-Signalleuchten Moflash – Serie LEDD100. Die Serie LEDD100 economy ist für leichte gewerbliche und industrielle Signalisierungsanwendungen geeignet, bei denen eine lokale Anzeige erforderlich ist. Diese Signalleuchten haben zwei wählbare Stufen für Alarm, Blinken oder durchgängigen (statischen) Modus, die über eine Verbindungsbrücke auf der Leiterplatte auswählbar sind. Das Design ermöglicht eine dritte Drahtverbindung und bietet so die Flexibilität, von einem voreingestellten statischen Modus auf Blinken umzuschalten. Die Signalleuchten der Serie ECO LEDD wurden vorrangig entwickelt, um eine kostengünstige Alternative für traditionelle Glühlampen zu bieten, sei es bei neuen Anlagen und Maschinen wie auch bei der Modernisierung vorhandener Anlagen. Das Design ermöglicht den Anschluss im Gehäuse durch den Sockel. Zweifache Funktion, Blinken oder kontinuierlicher (statischer) Modus Ausgelegt für Dauerbetrieb LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Für Oberflächen-, Kabelkanal- und Wandmontage geeignet Dreipunktmontage 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff 160 Blitze pro Minute (FPM) IP65-Schutzart CE-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
8 → 20 V ac/dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LEDD100
Multifunktion:
Ja
Höhe:
119mm
Sockellänge:
45mm
Sockelbreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, moflash signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 8651665, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDD1000104, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.