Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland DIN-Schienenklemme ohne Sicherung, Hutprofil, 4-polig, Schrauben-Anschluss, 22 12 AWG, Grün/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651347
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.9255.0 - WK 4 E SL / U /V0
EAN/GTIN:
     5059040995079
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Erdungsblock-Typ = Hutprofil
Drahtgröße = 22 12 AWG
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebsspannung = 300 V
Länge = 59mm
Breite = 6.2mm
Höhe = 70.7mm

Erdungs-/Masseklemmenblock WK. Erdungs-DIN-Schienen-Anschlussklemmenblock mit Schraubanschluss für Montage auf TS35- und TS32-DIN-Schiene. Nennquerschnitt: 4 mm² Breite: 6 mm Farbe: Grün/Gelb
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
Hutprofil
Drahtgröße:
22 12 AWG
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebsspannung:
300 V
Länge:
59mm
Breite:
6.2mm
Höhe:
70.7mm
Weitere Suchbegriffe: wieland erdungsklemme, erdklemme, schutzleiterklemme 6mm, 8651347, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Wieland, 5750492550WK4ESLUV0, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.