| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8644475 Herst.-Nr.: IMR7Z422104UL EAN/GTIN: 5059041716345 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Gehäusefarbe = Schwarz
Druckschalter Apem Serie IM. Die abgedichteten Druckschalter der Serie IM von Apem geben bei Betätigung ein hörbares Klicken von sich, womit sie ideal für raue und laute Umgebungen geeignet sind. Die Schalter sind mit zwei Knopfvarianten erhältlich: flach oder kuppelförmig, wobei der flache Knopf für eine optionale Beschriftung geeignet ist. Zum Einrasten mit Feedback durch Druckbetätigung Kapselung nach Schutzart IP67 Vergoldete Silberkontakte 3 A @ 28 V dc Kontaktbelastbarkeit Stoßfestigkeit: 50 g – 11 ms gemäß IEC 68-2-27 2,8 mm Faston/Lötanschlussklemmen Betriebslebensdauer von über eine Million Schaltspiele Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13.6mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 28V dc | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Gehäusefarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 8644475, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IMR7Z422104UL, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |