| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8629283 Herst.-Nr.: H11F1TVM EAN/GTIN: 5059042806465 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = FET Durchlassspannung max. = 1.75V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 45 (Maximum)µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 7,5 kV eff Fallzeit typ. = 45 (Maximum)µs
Optokoppler, analoger FET-Ausgang, Fairchild Semiconductor. Der Fotodetektor ist elektrisch vom IRED-Diodeneingang isoliert. Der Optokoppler funktioniert wie ein ideal isolierter FET für die verzerrungsfreie Steuerung geringer AC- und DC-Analogsignale. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | FET | Durchlassspannung max.: | 1.75V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 45 (Maximum)µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 7,5 kV eff | Fallzeit typ.: | 45 (Maximum)µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 8629283, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, H11F1TVM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 2,42* | € 7,12* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 18,45* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|