Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran 1250 PID Temperaturregler, 2 x Logik, Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 48 x 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8626571
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     1250-D-R00-00000-1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Logik, Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 96mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP65
Serie = 1250
Display-Farbe = Schwarz

Gefran-Serie 1250. Die PID-Temperaturregler der Serie 1250 von Gefran sind sehr gut an die Anwendung des Kunden anpassbar und integrierten sich perfekt in die äußere Erscheinung der Maschinenschnittstelle. Diese PIDs sind klar und einfach zu lesen mit einfacher Konfiguration für Programmierung ohne manuellen Eingriff. Große LCD-Anzeige Format 48 x 96 mm Flexible Anpassung von Display, Bedienermeldungen, Logo und Verwendung einer Balkenanzeige (nur Serie 1250) Scrollen von Diagnosemeldungen Vorbeugende Wartung mit Energiemessgeräten (kWh) und Schalten von Lasten 16 Funktionsblock-Anwendungen Verschiedene Passwortebenen Eingang für Fernsollwert Relais, Logik, isolierte analoge Ausgänge 3 Konfigurationsmethoden: über die Tastatur in nur 7 Schritten, über den PC mit GF_eXpress-Konfigurator und über den tragbaren Konfigurator Zapper
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Logik, Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 96mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP65
Serie:
1250
Display-Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler, temperaturregler gefran, 8626571, Automation, Prozessautomation, Gefran, 1250DR00000001G, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefran
USBTTL conv.USB-TTL 3V+cavo 1M8+microUSB
ab € 144,07*
Zubehör
RS Pro
3971264
ab € 15,21*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.