Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Isolierter Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, POZIDRIV ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Isolierter Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, POZIDRIV ESD
Facom Isolierter Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, POZIDRIV ESD
Artikel-Nr.:
     108EL-8626477
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATD.J5TVEPB
EAN/GTIN:
     5059040071223
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl = 5
Spitzentyp = Schlitz, POZIDRIV
ESD-sicher = Ja
VDE 1000V zugelassen = Ja

5-teiliger Satz VDE-isolierte ProTwist-Schraubendreher von FACOM. Ein Satz professioneller isolierter Protwist-VDE-Schraubendreher von Facom bis 1000 V (Schlitz und PHILLIPS®) mit gehärteten runden Silikonkohlenstoffstahlklingen für Festigkeit und lange Lebensdauer. Diese isolierten Schraubendreher sind für elektrische Sicherheit und für die Arbeit an stromführenden Bauteilen bis zu 1000 Volt ausgelegt – der perfekte Satz für Elektriker. Die isolierten Protwist-Schraubendreher bieten ausgezeichnetes Drehmoment und ermöglichen schnelle Schraubgeschwindigkeiten. Dieser 5-teilige Schraubendrehersatz ist mit einem natürlichen Griff ausgestattet, der dem Benutzer großartigen Komfort bietet und viel länger hält. Diese isolierten Schraubendreher bieten Sicherheit für den Benutzer und können auch die durch Kurzschlüsse verursachte Beschädigung elektronischer Teile verhindern. Die farbcodierten Enden und Ringe an diesen Schraubendrehern vereinfachen die Identifikation des benötigten Werkzeugs selbst in einem viel genutzten Werkzeugkasten. Eigenschaften und Vorteile. Präzisionsbearbeitete Spitzen und gehärtete Klingen für unübertroffene Festigkeit und Passform Um 27 % schlankere Klingen als herkömmliche Facom-Schraubendreher für leichten Zugang zu engen Stellen Chemikalien- und lösungsmittelbeständig Komfortabler Griff mit weicher Greiffläche für weniger Ermüdung über einen längeren Zeitraum Farbcodiert und gekennzeichnet mit Größe und Typ der Schraubendreherspitze zur schnellen Erkennung des richtigen Werkzeugs Isoliert bis 1000 V: die Strommenge, der sie widerstehen können; 1000 Volt sind typisch für isolierte Schraubendreher in professioneller Ausführung Die Isolierung schützt den Benutzer davor, in Kontakt mit stromführenden Teilen eines Stromkreises und den geerdeten Wänden des Gehäuses oder anderer Geräte zu geraten. Typische Anwendungen:. Schraubendrehersätze sind sehr nützlich, wenn man Schraubendreher mit verschiedenen Spitzen zur Hand haben muss. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Typische Anwendungen für Schraubendrehersätze:. Elektronik Ingenieure Mechanische und industrielle Produktion Holz/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Entflammbare Umgebungen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks. Häufig gestellte Fragen. Was enthält der Satz?. (Größe der Spitze x Länge) 3,5 mm x 100 mm Schlitz 4mm x 100 mm Schlitz 5,5mm x 125mm Schlitz PZ1 x 100mm POZIDRIV® PZ2 x 100 mm POZIDRIV®
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl:
5
Spitzentyp:
Schlitz, POZIDRIV
ESD-sicher:
Ja
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz facom, 8626477, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Facom, ATDJ5TVEPB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 31,39*
€ 41,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 41,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,41*
€ 49,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 54,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,07*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATW.J10PB
ab € 32,59*
Ähnlich
Facom
AT.J12R1PB
ab € 46,98*
Ähnlich
Facom
ATWCK.J5PB
ab € 45,17*
Ähnlich
RS Pro
1253063
ab € 69,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.