Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spindelmutter Rund, mit Flansch, 16mm, Außen-Ø: 48mm, Länge: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spindelmutter Rund, mit Flansch, 16mm, Außen-Ø: 48mm, Länge: 35mm
RS PRO Spindelmutter Rund, mit Flansch, 16mm, Außen-Ø: 48mm, Länge: 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8625332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625332
EAN/GTIN:
     5056070916142
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Für Wellendurchmesser = 16mm
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 4mm
Außendurchmesser = 48mm
Gesamtlänge = 35mm

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Für Wellendurchmesser:
16mm
Spindelmutter Typ:
Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung:
4mm
Außendurchmesser:
48mm
Gesamtlänge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 8625332, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindelmuttern, RS PRO, LSFFR16AR, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screw Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8625288
ab € 32,08*
Zubehör
RS Pro
8625313
ab € 124,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.