| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8625247 Herst.-Nr.: 8625247 EAN/GTIN: 5056070917736 |
| |
|
| | |
| Typ = Absperr-Satz Zur Verwendung mit = Elektrische Tafeln, Ventile Gefahrentyp = Elektrische und mechanische Gefahren
1 Ventilverriegelung 02 = ; 8188072 8188072 1 Ventilverriegelung 04 = ; 8188076 8188076 1 Kugelhahnverriegelung - klein = ; 8188048 8188048 1 x Vinylbeschichtete Haspe - klein 1 x Vinylbeschichtete Haspe - Premier 1 Scorpio Zweiwege-Haspe = ; 8625152 8625152 1 x De Electric Haspe 3 Bohrungen / 3-mm-Bügel 1 x De Electric Haspe 3 Bohrungen / 6-mm-Bügel 1 x De Electric Haspe 6 Bohrungen / 6-mm-Bügel 1 x Satz Kombi-Miniatur-Schutzschalter-Abschaltung/Sicherungsabschaltung 1 x Satz Schutzschalter-Abschaltung-Kombipaket in PIN-Ausführung 1 große Überlastschalter-Abschaltung (rund) = ; 8625219 8625219 2 x Mini-Universal-Überlastschalter-Abschaltung 1 x Steckerabschaltung - klein 1 x Satz TOP-Universal-KABEL-Abschaltung mit 2-m-Kabel 2 x De Electric Vorhängeschlösser, rot 1 x SQUEEZER Universal-Kabelabschaltung - BLAUES KABEL 1 x Satz Vorhängeschlösser mit langem Bügel 1 x Zylindersperre 5 x Saf-T-Verriegelungs-Tags 5 x Saf-T-Verriegelungs-Kabelbinder 1 x Schreibstift 1 x Verriegelungsbroschüre 1 x Schraubendreher 1 x elektrischer Kit Verriegelungstasche. Abschalt-Starterkit von RS PRO. Dieses Starterkit ist eine unverzichtbare Ergänzung für jeden Arbeitsplatz und stammt von unserer hochwertigen Eigenmarke RS PRO und bietet Maschinen-, Elektro- und Arbeiterschutz.Das Kit wurde für den universellen Schutz entwickelt und enthält 24 verschiedene Produkte für die Sicherheit der Mitarbeiter, die alle ordentlich in einer robusten Tragetasche verstaut sind. Die Tragetasche selbst verfügt über Innentaschen zur Aufbewahrung der kleineren Produkte, einen Griff- und Schulterträger für optimale Tragbarkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Tragbares Kit Grundlegende Abschaltung für Ventile und Schalttafeln 24 Produkte. Wofür wird eine Abschalteinrichtung verwendet?. In Industrie-, Produktions- und Laborumgebungen sind Abschaltverfahren unerlässlich, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu gewährleisten. Abschalt-Tagout oder ;quot;LOTO ;quot; wird verwendet, um sicherzustellen, dass gefährliche Maschinen oder Elektrizität ordnungsgemäß abgeschaltet oder abgestellt werden können, ohne dass sie wieder in Betrieb genommen werden können, ohne die Abschalteinrichtung zu entfernen. Bei einigen Geräten ist es erforderlich, dass mehr als eine Person die Abschaltung freischaltet, um sicherzustellen, dass eine Vereinbarung besteht, dass die Anlage sicher gestartet werden kann.Abschaltungen werden verwendet, um gefährliche Anlagen in der Regel während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten abzuschalten oder zu abzustellen, wodurch sichergestellt ist, dass die Person/Mitarbeiter, die die Reparaturen durchführen, keine Schäden erleiden. Abschaltungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Vorrichtungen, z. B. Tags, Haspen, Bausätze, Schalterabschaltvorrichtungen, Energieisolierungsvorrichtungen und Schalterverriegelungen. RS PRO. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden. Weitere Informationen: | | Typ: | Absperr-Satz | Zur Verwendung mit: | Elektrische Tafeln, Ventile | Gefahrentyp: | Elektrische und mechanische Gefahren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8625247, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, LOTOSTARTERKIT, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |