| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8625177 Herst.-Nr.: 8625177 EAN/GTIN: 5056112217855 |
| |
|
| | |
| Typ = Einstellbare Ventilverriegelung Anzahl der Verriegelungen = 4 Material = PP Befestigungspunkt Größe min. = 25mm Befestigungspunkt Größe max. = 165mm
Einstellbare Absperrklappe von RS Pro. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von starken einstellbaren Absperrkappen für Absperrventile. Diese starren Abdeckungen wurden nach Industriestandards hergestellt und sind für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten ohne Beeinträchtigung der Sicherheit von Personen unerlässlich Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Flexible Abschaltung passt sich an Durchlassventil-Handräder von 25 bis 165 mm an ;/li> ;li>Deckt und dreht sich frei um das Ventilrad ;/li> ;li>Für Vorhängeschlösser mit einem Schäkeldurchmesser von bis zu 9 mm ;/li> ;li>4 Verriegelungen können kann an jeder Einheit installiert werden ;/li> ;li>Aus hochfestem Polypropylen ;/li> ;li>Beständig gegen extreme Temperaturänderungen von -25 °C bis +90 °C. ;/li> ;li>Kompakt und leicht zu tragen und aufzubewahren ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Aussperrungen aller Arten haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Mühlen ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Typ: | Einstellbare Ventilverriegelung | Anzahl der Verriegelungen: | 4 | Material: | PP | Befestigungspunkt Größe min.: | 25mm | Befestigungspunkt Größe max.: | 165mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8625177, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESAGV, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |