Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung, Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahlblech Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung, Ø 5mm
RS PRO Edelstahlblech Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung, Ø 5mm
RS PRO Edelstahlblech Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung, Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8625155
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625155
EAN/GTIN:
     5056112217794
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Haspen-Absperrung
Anzahl der Verriegelungen = 6
Material = Edelstahlblech
Bügeldurchmesser = 5mm

Edelstahl-Verriegelungshaspe von RS PRP. Diese Haspel ist eine wesentliche Ergänzung zu jedem Anlagensicherheitskit und stammt von unserer hochwertigen Eigenmarke RS PRO und bietet bis zu 6 Arbeiterabschaltvorrichtungen, um sicherzustellen, dass vor dem erneuten Einschalten eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden muss.Ausgelegt für maximalen Schutz, gefertigt aus Edelstahl-Druckguss, dem besten Produkt für korrosive und meeresnahe Bereiche, was sie nicht nur sicher, sondern auch robust macht. 25 mm Zangendurchmesser und 6 mm Haspenbügeldurchmesser ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Aus Stahl Korrosionsbeständig Bis zu 6 Vorhängeschloss-Verwendungen. Wofür wird eine Abschalteinrichtung verwendet?. In Industrie-, Produktions- und Laborumgebungen sind Abschaltverfahren unerlässlich, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu gewährleisten. Abschalt-Tagout oder ;quot;LOTO ;quot; wird verwendet, um sicherzustellen, dass gefährliche Maschinen oder Elektrizität ordnungsgemäß abgeschaltet oder abgestellt werden können, ohne dass sie wieder in Betrieb genommen werden können, ohne die Abschalteinrichtung zu entfernen. Bei einigen Geräten ist es erforderlich, dass mehr als eine Person die Abschaltung freischaltet, um sicherzustellen, dass eine gemeinsame Vereinbarung besteht, bevor entschieden wird, dass die Anlage sicher gestartet werden kann.Abschaltungen werden verwendet, um gefährliche Anlagen in der Regel während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten abzuschalten oder zu abzustellen, wodurch sichergestellt ist, dass die Person/Mitarbeiter, die die Reparaturen durchführen, keine Schäden erleiden. Abschaltungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Vorrichtungen, z. B. Tags, Haspen, Bausätze, Schalterabschaltvorrichtungen, Energieisolierungsvorrichtungen und Schalterverriegelungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Haspen-Absperrung
Anzahl der Verriegelungen:
6
Material:
Edelstahlblech
Bügeldurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 8625155, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESSSH25, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.