Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 60° Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 60° Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-8622838
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-169XYD
EAN/GTIN:
     5059041140256
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = Rechteckig
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 588 nm
Linsenfarbe = Gelb

Durchkontaktierte rechteckige LEDs von Kingbright. Die rechteckigen LEDs von Kingbright sind zuverlässige und robuste Geräte in einem rechteckigen Gehäuse. Diese LEDs bieten eine ausgezeichnete gleichmäßige Leuchtdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, und Sie haben die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Halbleitern. Die rechteckigen LEDs sind geeignet für Pegelanzeigen und IC-kompatibel. Die rechteckigen LEDs sind in verschiedenen Gehäuseabmessungen sowie in verschiedenen Farben erhältlich. Betrachtungswinkel: 110°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
Rechteckig
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
588 nm
Linsenfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 8622838, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L169XYD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.