| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8613134 Herst.-Nr.: 1408446 EAN/GTIN: 4046356828529 |
| |
|
| | |
| Serie = SACC Aderzahl = 5 Länge = 500mm Gender Steckverbinder 1 = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67, IP69K AWG = 22 AWG
Bündiger Sensor-/Betätigungselementstecker, 5-polig, M12, A-codiert, Front-/Schraubmontage mit M20 x 1,5-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litzendraht, 5 x 0,34 mmm, Messinggehäuse Weitere Informationen: | | Serie: | SACC | Aderzahl: | 5 | Länge: | 500mm | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67, IP69K | AWG: | 22 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, 8613134, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1408446, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,25* | € 15,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,33* | € 17,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,59* | € 17,79* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,43* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|