| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000007988 Herst.-Nr.: 1408446 EAN/GTIN: 4046356828529 |
| |
|
| | |
| 1408446 - Wanddurchführung SACC-E-M12MS-5CON-M20/0,5, Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M20x1,5 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm², Messing-Gehäuse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorkabel phoenix contact, as-i kabel, PHOENIX, 5-POLIG, LITZE, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,35* | € 15,78* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,33* | € 17,19* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 12,57* | € 17,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,90* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|