Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.4mm x 26.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8610260
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C1250ANTAA
EAN/GTIN:
     5059045713258
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 12.4mm
Tafelausschnitt Höhe = 26.3mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus
Tafelausschnitt Größe = 26.3 x 12.4mm

ENEC, VDE, SEV, SEMKO, IMQ, BEAB, UL-anerkannte Komponente, CSA-zertifiziert. Wippschalter Serie 1250. Voll zugelassener 2-poliger Wippschalter Beansprucht so viel Platz wie ein herkömmlicher 1-poliger Schalter 2-poliger Ein/Aus-Schalter mit Silberkontakten Anschluss über 6,3 mm-Flachsteckverbinder >3 mm Kontaktabstand Nylon 66 94V-2
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
12.4mm
Tafelausschnitt Höhe:
26.3mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus
Tafelausschnitt Größe:
26.3 x 12.4mm
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2 polig ein/aus, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 8610260, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1250ANTAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 7,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,80*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric
F0180LOAAA
ab € 1,005*
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,52*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.