Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-8610204
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-3216SGC
EAN/GTIN:
     5059041363662
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 12 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Klar

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), 0,75 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Höhe: 0,75 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
12 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8610204, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPT3216SGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.