Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 1005 (0402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-8610122
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHHS-1005CGCK
EAN/GTIN:
     5059041677882
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm

Kingbright SMD Chip-LED 1005 (0402) Gehäuse. Kingbright die kphhs 1005 Serie von SMD-Chip-LED Leuchten sind in der Industrie Standard 0402-Gehäuse. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0402 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Es gibt eine Vielzahl von Farben und Linsen erhältlich in der kphhs 1005 Serie. Merkmale des kphhs 1005 0402 LEDs: Gehäuseabmessungen: 1,0 x 0,5 x 0,5 mm Standard 0402-Gehäuse Größe Strahlungswinkel 120° Zahlreiche ein Farboptionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8610122, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPHHS1005CGCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
458000
2000
Frei Haus
ab € 0,06*
€ 0,0989*
50
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,1011*
1 Tag
181
20
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1678*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,2488*
5
€ 5,90*
ab € 0,0617*
€ 0,2742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2488*
€ 0,2961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1438*
€ 0,1711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.