Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Gelb 2,5 V, 120° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Gelb 2,5 V, 120° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-8610040
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012YC
EAN/GTIN:
     5059041217514
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 8 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 588 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
8 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
588 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8610040, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP2012YC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.