Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8609807
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-34GD
EAN/GTIN:
     5059041365949
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 25 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 3 (Dia.) x 5mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
25 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Abmessungen:
3 (Dia.) x 5mm
Weitere Suchbegriffe: 8609807, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L34GD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0468*
€ 0,0762*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0914*
€ 0,2072*
25
€ 4,00*
ab € 0,0917*
€ 0,2378*
1
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,4753*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2072*
€ 0,2466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1746*
€ 0,2078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,1687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,1534
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.